チップ WBMT-DP 京セラ 六角形 【通販モノタロウ】 WBMT060102L-DP〜

チップ WBMT-DP

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05007922 WBMT060102L-DP 1箱(10個入) 6.5 5 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,100 廃番
09481665 WBMT060102L-DP 1箱(10個) 6.5 5 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,100 メーカー直送品 廃番
09481674 WBMT060102L-DP 1箱(10個) 6.5 5 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,100 メーカー直送品 廃番
09481683 WBMT060104L-DP 1箱(10個) 6.5 5 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,100 メーカー直送品 廃番
09481692 WBMT060104L-DP 1箱(10個) 6.5 5 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく