チップ WNMG-HQ 京セラ 六角形 【通販モノタロウ】 WNMG06T304HQ〜

チップ WNMG-HQ

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05009575 WNMG06T304HQ 1箱(10個入) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.4 両面 ¥6,400 廃番
05009584 WNMG06T304HQ 1箱(10個入) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
05009593 WNMG06T304HQ 1箱(10個) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.4 両面 ¥6,500 メーカー直送品 廃番
05009602 WNMG06T308HQ 1箱(10個入) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
05009611 WNMG06T308HQ 1箱(10個) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.8 両面 ¥6,500 メーカー直送品 廃番
06362176 WNMG06T308HQ 1箱(10個入) 6.5 0 3.97 円筒穴 0.8 両面 ¥6,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく