ホルダ

 
切刃長さ(mm)
4
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
4
寸法l1(mm)
90
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04948422 C04G-SCLCL 03-05 スクリュークランプ方式 ひし形80° 95 7 ¥32,600
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40538863 C04G-SCLCR03-05A スクリュークランプ方式 ひし形80° 95 7 ¥32,600
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04948702 C04G-SCLCR 03-05 スクリュークランプ方式 ひし形80° 95 7 ¥32,600 メーカー直送品 廃番
40538872 C04G-SCLCL03-05A スクリュークランプ方式 ひし形80° 95 7 ¥32,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく