ホルダー

 
用途
超硬防振バー(内径・奥端面加工)
トラスコ品番
175-2359
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
140
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04948885 C08L-SCLCR 06-10 スクリュークランプ方式 ひし形80° 95 7 ¥39,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04948885
C08L-SCLCR 06-10
21251703
E08L-SCLCR06-10AN
画像準備中 ダイナミックバー
京セラ 1本
¥21,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく