ホルダー

 
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
切刃長さ(mm)
8.2
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
125
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04960742 S08K-STUPL 08-10E スクリュークランプ方式 正三角形60° 93 11 ¥15,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04960742
S08K-STUPL 08-10E
01924922
A08X-STLPL08-10AE
画像準備中 ホルダー
京セラ 1個
¥13,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく