ホルダー 京セラ 内径加工用 【通販モノタロウ】 S12M-STUPR 11-14E〜

ホルダー

 
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04961695 S12M-STUPR 11-16E スクリュークランプ方式 正三角形60° 93 11 ¥16,300
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04961555 S12M-STUPR 11-14E スクリュークランプ方式 正三角形60° 93 11 ¥15,900 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04961555
S12M-STUPR 11-14E
35146492
A12M-STLPR11-14AE
A12M-STLPR11-14AE ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラ 35146492 ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
京セラ 1本
¥13,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく