ホルダー

 
用途
エクセレントバー(倣い加工)
トラスコ品番
175-3738
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04951055 S16Q-SDUCR 11-25E スクリュークランプ方式 ひし形55° 93 7 ¥23,400
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく