ホルダー

 
用途
エクセレントバー(止まり穴加工)
切刃長さ(mm)
11
適合チップ
正三角形60°
シャンク
鋼シャンク
勝手
最小加工径(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
特殊
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリュークランプ方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04961187 S20X-STUPL 11-25E ¥19,500 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04961187
S20X-STUPL 11-25E
35146526
A20R-STLPL11-22AE
A20R-STLPL11-22AE ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラ 35146526 ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
京セラ 1本
¥17,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく