デジタル酸素濃度計

 

デジタル酸素濃度計 4.00 (1件の商品レビュー)

すぐれた機能と操作性は酸欠測定に最適です。
隔膜ガルバニ電池式センサは、すぐれた安定性をもっています。
付属品
レザーケース、単3形マンガン乾電池2本
種別
酸素濃度計
質量(g)
約300
電源
単3形マンガン乾電池2本
表示方式
LCDデジタル3桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×170×29
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
20秒以内(90%応答)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0〜40.0vol%
対象ガス
酸素
指示精度
各指示濃度の±0.3vol%(JIS T 8201規格は±0.7vol%)
警報設定濃度
18.0vol%以下
防爆構造
本質安全防爆構造i3aG4
警報方式
警報濃度以下で断続音、電池寿命警報は連続音
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
延長ケーブル(m)
トラスコ品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02000311 XO-326ALA 5m本体巻取り式 103-4260 1-8752-01 ¥88,000 返品不可 廃番
02000327 XO-326ALB 1mカールコード式 165-6201 1-8752-02 ¥85,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ピット内作業前の酸欠防止対策に使用

比較的操作はしやすいのですが、頻繁にスパン調整が必要に感じます。

これは注文コード 02000327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社東立機工 様 [2011-11-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく