硫化水素検知器

 

硫化水素検知器 商品レビューを投稿する

ボタン一押しの簡単操作
超小型・超軽量で重さはわずか69g
リサイクル会社に適応したコスモス式。面倒だった電池、センサの交換はおまかせ下さい
2年連続使用可能
付属品
取付用クリップ・ストラップ・フィルター
質量(g)
約69
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源
リチウム電池
測定範囲(mg/L)
0〜30(サービスレンジ50ppmまで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×50×21(突起物を除く)
機能
自己診断機能・ピークホールド・自動ゼロ校正
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
30秒以内(90%応答)
検知原理
定電位電解式
連続使用可能時間
2年間(無警報時、20℃の場合)
対象ガス
硫化水素
指示精度
FS±5%以内
警報設定濃度
10ppm(1段目)、15ppm(2段目)
防爆構造
Ex ia IICT4X
警報方式
ブザー(断続音)、赤色ランプ点滅及び濃度表示
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05604821 XS-2000 ¥68,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく