AB ドラム缶スパナ

 

AB ドラム缶スパナ 1.00 (1件の商品レビュー)

国産及び輸入缶26種類に対応出来る万能式です。
種別
その他特殊スパナ
質量(kg)
2.2
寸法H(mm)
102
寸法A(mm)
39
全長L(mm)
500
寸法F(mm)
25
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
49
寸法E1(mm)
16
寸法E2(mm)
38
内容量
1丁
注意
※プレス曲げの小さな穴タイプのドラム缶には対応していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02193107 AB5000 ¥4,430 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02193107
AB5000
11065311
AB5100
AB5100 ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧新日本ツール) 11065311 ドラム缶スパナ
旭金属工業(旧新日本ツール) 1本
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 目的通りドラム缶の蓋開封に使用

国産のドラム缶(JIS規格品)でしたが、蓋が説明文中の国産26種類に入っていなかった為にそのまま使用できなかった。寸法だけでは確認できない部分ですので具体的に蓋の写真でも表示出来れば良いのにと思います。
結局加工して使うことにしました。

これは注文コード 02193107 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社エアレックス 様 [2008-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく