強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル ヤマワ(YAMAWA) センタードリル 【通販モノタロウ】 CE-S 1/8×60°

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル

 

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。
その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
先端角(°)
60
全長L(mm)
55
ドリル径d(Φmm)
3
材質
ハイス(高速度鋼)
ドリル長l(mm)
3
シャンク径D(Φmm)
7.7
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04478056 CE-S 1/8×60° ¥2,410
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく