布テープ

 
スフ系をベースに、粘着力、保持力、に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので機械の保護にも利用できます。
重梱包や輸出梱包におすすめします。
用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶など封かん、梱包。
機械器具類の防錆、防湿や傷つきやすい機材の表面保護。
輸出用の包装、梱包。
黄土
伸度(%)
10
引張強度(kg/10mm)
6.12
基材厚さ(mm)
0.200
粘着力(g/10mm)
380
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
225
保持力(mm)
0.0
粘着力(N/10mm)
3.70
引張強度(N/10mm)
60.0
展開力(N/10mm)
2.20
内容量
1ケース(30巻入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07095532 No.600 75 25 0.320 オープン 廃番 代替品有
07095541 No.600 25 25 0.320 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07095532
No.600
09449237
No.600
No.600 布テープ No.600 積水化学工業 09449237 布テープ No.600
積水化学工業 1巻
¥649
内容量が違います。
07095541
No.600
09449212
No.600
No.600 布テープ No.600 積水化学工業 09449212 布テープ No.600
積水化学工業 1巻
¥199
内容量が違います。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく