防じんマスク用フィルタ(重松製作所) 重松製作所 フィルタ 【通販モノタロウ】 30E

防じんマスク用フィルタ(重松製作所)

 

防じんマスク用フィルタ(重松製作所) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
土石、岩石(掘削、粉じん作業等)
適合
(マスク) DR-E30(M)(ML)
種別
フィルター/ろ過材
区分
DRE30
ろ過No.
静電
粒子捕集効率(%)
81以上
内容量
1パック(10枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03338142 30E 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく