防毒マスク用 吸収缶 重松製作所 吸収缶 【通販モノタロウ】 CA-104E/OV

防毒マスク用 吸収缶

 

防毒マスク用 吸収缶 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
防じん機能付き吸収缶
適合
(マスク) GM165、GM76、GM70D、GM12、GM28
種別
吸収缶
区分
104(S1)
質量(g)
約72
取付方式
コンビネーションキャップ
ガスの種類
有機ガス
破過時間
210分(50分以上)
ろ過No.
静電
国家検定合格番号
N9号
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05844894 CA-104E/OV ¥560 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05844894
CA-104E/OV
07188212
CA-104S/OV
CA-104S/OV CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所 07188212 CA-104Sシリーズ吸収缶
重松製作所 1個
¥549
防じん機能付き吸収缶、後継品

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく