防毒マスク用 吸収缶

 

防毒マスク用 吸収缶 商品レビューを投稿する

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
適合
(マスク) GM175D、GM81S、GM80、GM-71DD、GM-33DK、GM-32D、GM-30DSA
(フィルタ) ペイントメイトS
種別
吸収缶
区分
1P1
質量(g)
約55
取付方式
ネジ込みタイプ
破過時間
190分(50分以上)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05698856 CA-1P1/AM(アンモニア用) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05698856
CA-1P1/AM(アンモニア用)
07561136
CA-1P1/AM
CA-1P1/AM CA-1P1シリーズ吸収缶 重松製作所 07561136 CA-1P1シリーズ吸収缶
重松製作所 1パック(5個)
¥2,990
販売単位が変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく