防じんマスク DR30C2 重松製作所 本体 【通販モノタロウ】 DR30C2

防じんマスク DR30C2

 

防じんマスク DR30C2 5.00 (3件の商品レビュー)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
仕様
ワンタッチ接続
活性炭素繊維入りフィルタ
ダブルクッション
用途
オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号
TM8
サイズ
M
規格
RL2
吸気抵抗(Pa)
(実測平均値):65(±15)
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
粒子捕集効率(%)
(実測平均値):96以上
材質(接顔体)
塩化ビニル
ろ過材の種類
メカニカル
取付方式
ネジ込みタイプ
質量(g)
90(±10)
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
排気抵抗(Pa)
(実測平均値):45(±15)
フィルター
C2
付属品
フィルター
適合
(ろ過材)C2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03338063 DR30C2 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03338063
DR30C2
39574227
DR31C2
DR31C2 取替え式防じんマスク DR31 重松製作所 39574227 取替え式防じんマスク DR31
重松製作所 1個
¥2,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ススの多いところでの作業

フィット感も良く、呼吸も苦しくない。ゴム臭なども気になりません。
この手の商品は初めて使用するので比べようがないのですが、洗えるし良い商品だと思います。

これは注文コード 03338063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-07]

満足度: 5

用途: 室内での塗装作業、清掃作業

全く問題はない、使いやすい。値段も高くないので良い。

これは注文コード 03338063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-07-15]

満足度: 5

用途: 石材加工

今までは重松製作所のDR74Eを使っていたのですが、今回DR30C2にしました。使ってみた感じはすごく呼吸がしやすいのと、耐久性がいいです。これからも愛用したいです。

これは注文コード 03338063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-03-07]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    フィルターは付属していますか?
    回答:
    フィルターは付属しています。
    このFAQは注文コード 03338063 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく