防じんマスク DR74E

 

防じんマスク DR74E まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体は塩化ビニル。吸水せず、弾性があり、耐薬品性に優れています。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
仕様
ワンタッチ接続
ダブルクッション
静電ろ層
用途
土石、岩石(掘削、粉じん作業等)
国家検定合格番号
第M107
サイズ
M
規格
RS1
粒子捕集効率(%)
81以上
付属品
フィルター1枚
適合
(ろ過材) 70E
吸気抵抗(Pa)
70以下
材質(接顔体)
塩化ビニル
ろ過材の種類
静電
種別
防じんマスク
質量(g)
115±10
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02315564 DR74E 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02315564
DR74E
06810571
DR77R
DR77R 防じんマスク DR77R 重松製作所 06810571 防じんマスク DR77R
重松製作所 1個
¥1,990
後継シリーズです。軽くなりました。適合フィルターも変更になります。

平均満足度: まだレビューはありません。  総レビュー件数: 0 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 0

用途: バリ取り仕上げに、必ず全員使っています。

顔との密着性も良くおすすめです。

これは注文コード 02315564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長榮鋳造 様 [2007-08-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく