防毒マスク 重松製作所 面体 【通販モノタロウ】 GM-73DK

防毒マスク

 
弾力があり、耐薬品性に優れています。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。
仕様
ワンタッチ接続
ダブルクッション
特記
この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
適合
(吸収缶)CA-108シリーズ
種別
防毒マスク
質量(g)
115
国家検定合格番号
91
材質(接顔体)
塩化ビニル
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03338395 GM-73DK ¥2,530 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく