スコッチブライト ベベルAIR スリーエム(3M) 研磨布ディスク 【通販モノタロウ】

スコッチブライト ベベルAIR

 

スコッチブライト ベベルAIR 4.50 (2件の商品レビュー)

凹凸にも良くなじんで、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼けつきを起こしません。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
仕様
Φ100mmエアーグラインダー用
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
外径(mm)
90
内容量
1パック(10枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
砥材
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06182005 - 90 16 7 180 A (酸化アルミニウム) ¥18,700
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06182014 - 90 16 7 320 A (酸化アルミニウム) ¥17,200
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06182023 - 90 16 7 400 S (シリコンカーバイド) ¥17,200
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ステンレス溶接後の焼取

何度も購入しているが、特に問題なし。

これは注文コード 06182014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-26]

満足度: 5

用途: ステンレスのバリ、溶接後の磨き等

10年近く使用しているが使い勝手が良い、

これは注文コード 06182005 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-01-18]

満足度: 0

用途: ステンレスの溶接後の仕上げ、錆落し、バリ取り、等

長期で使用しているので他の物とはひかくできないし使うつもりもない、当方の使用範囲では不都合はない。

これは注文コード 06182005 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社テイケイエンジニアリング 様 [2006-09-06]

満足度: 0

用途: 錆落し等

ワイヤーブラシを使用していますが、ベベルAIRを使用することで手への負担が少なくなりました。

これは注文コード 06182005 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2006-08-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく