ハード・2 スリーエム(3M) 接着剤・補修材 【通販モノタロウ】 5973

ハード・2

 
スポンジバフで使用。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。
ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途
高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
種別
高品位塗料用
種類
超微粒子・ねり状
容器
チューブ
内容量
1本(350g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03334335 5973 ¥1,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03334335
5973
07559465
5973
5973 ハード・2 スリーエム(3M) 07559465 ハード・2
スリーエム(3M) 1本(270g)
¥1,990
内容量に違いがあります。(350g→270g)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく