ハード・1 スリーエム(3M) 接着剤・補修材 【通販モノタロウ】 5981

ハード・1

 
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフ、セパレートバフコーデュロイなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途
高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
種別
高品位塗料用
種類
極細目・ねり状
容器
チューブ
内容量
1本(350g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03334292 5981 ¥1,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03334292
5981
07559483
5981
5981 ハード・1 スリーエム(3M) 07559483 ハード・1
スリーエム(3M) 1本(270g)
¥1,990
内容量に違いがあります。(350g→270g)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく