樹脂パテ一番 スリーエム(3M) パテ 【通販モノタロウ】 8120

樹脂パテ一番

 
樹脂部品のスリ傷補修専用パテ。
柔軟性、密着性、研磨性に優れた新樹脂を採用。
PP樹脂に対しプライマー処理の必要がありません。
セット内容
主剤:500g
硬化剤:20g
種別
樹脂パーツ補修用品
危険等級
V
危険物の種別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の含有量
360mL
危険物の性質
第2種
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03334423 8120 ¥3,360
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 樹脂バンパー補修

先日届いたが使用期限が17.02となっていて使い物にならない
使用期限のあるものに交換してほしい

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TOTAL REPAIR HRS 様 [2017-01-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

満足度: 5

用途: 板金作業に

ノビ、軽さともに使いやすいので気に入っています。
他社製品より絶対これですね。樹脂パテはコレ以上の製品は今のところありません。

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-07]

満足度: 1

用途: パテ作業

同じようなレビューがいくつかありますが
2016年1月時点でも全く改善されていないようです。

使用期限が9ヶ月の商品ですが
届いた時点で残り2ヶ月をきっています。

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認しましたところ、商品自体の消費期限は9ヶ月で、消費期限が3か月残っていましたら出荷するとの回答がございました。当社としましても十分な使用期限の商品をお届けすることが難しくなっております。ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バンパー樹脂 補修

主剤分離硬化していてまったく使い物にならない

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-17]

満足度: 5

用途: 自動車DIY

使用期限たっぷりあるの物が届きました。

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-09]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: クルマのバンパの補修

乾燥も早くて使いやすいのですがもう少し厚盛できたらベスト。

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-22]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ウレタンバンパーの補修

伸びも良く使いやすいです。

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートキャロル 様 [2010-10-11]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 樹脂パーツの補修

蓋を開けたら分離をしていました。
ただ、すぐ使用したかったため使ったのですが、使用期限を見たら14年11月になっていました。
12月に購入したのにこれはどうでしょうか?

これは注文コード 03334423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-09]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。
製品不良ですので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。


ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    水に強いですか?
    回答:
    水に強いです。
    このFAQは注文コード 03334423 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく