シルバーワイパーU 山崎産業(CONDOR) 清掃用品・洗剤 【通販モノタロウ】 C277-000U-MB

シルバーワイパーU

 

シルバーワイパーU まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

多孔質のスポンジが汚れをしっかり吸収。
きれいに仕上がります。
水絞りはレバー操作でワンタッチ、手を濡らさずに絞れます。
トラスコ品番
000-8753
幅(mm)
約180
全長(mm)
約1425
質量(g)
約790
材質(プレート)
スチール
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(スポンジ)
セルローズ
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02345524 C277-000U-MB ¥2,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく