コンドル フイトルモップP-50 山崎産業(CONDOR) 清掃用品・洗剤 【通販モノタロウ】 C280-050U-MB

コンドル フイトルモップP-50

 

コンドル フイトルモップP-50 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

乾拭き用化学モップ
水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で高耐久。
ホコリもパワフルにキャッチ。
トラスコ品番
214-8510
全長(mm)
約1480
質量(g)
約1300(糸:350)
本体金具寸法(mm)
400
モップ幅
660
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(糸)
レーヨン:55%、綿45%
材質(ヘッド)
スチール
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02345987 C280-050U-MB ¥4,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく