ぞうきんワイパー 山崎産業(CONDOR) 清掃用品・洗剤 【通販モノタロウ】 WI406-200U-MB

ぞうきんワイパー

 

ぞうきんワイパー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

腰をかがめず、楽な姿勢で拭き掃除。
雑巾がずれない。
用途
フローリング、タイル、畳などの拭き掃除に。
壁、天井、窓ガラスなど、高いところのお掃除に。
付属品
雑巾1枚(綿100%、幅20cm)
トラスコ品番
438-4253
質量(g)
570
材質(グリップ)
PE(抗菌加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×108×1220
材質(柄部)
PPコーティング(抗菌加工)
材質(プレート)
ABS樹脂
材質(ストッパー)
ナイロン
材質(ぞうきん)
綿100%
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06174043 WI406-200U-MB ¥1,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく