充電マルチインパクトドライバー パナソニック(Panasonic) 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 EZ6507N22KN-D〜

充電マルチインパクトドライバー

 

充電マルチインパクトドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

速い:インパクトモード 回転数:(従来EZ6505 2200回転/分→EZ6507 2350回転/分)打撃数:(従来EZ6505 2900回転/分→EZ6507 3300回転/分)クラッチモード(ドリルドライバー)回転数:(EZ6505 650回転/分→700回転/分)
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.8
回転数(min-1[r.p.m])
インパクトモード時:0〜2350、クラッチモード時:0〜700
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
インパクトモード時:98[1000]、クラッチモード時:13.7[140]
充電時間(分)
22
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
クラッチモード時:21段切替約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ)
タイプ
充電器付
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
193×225×58(電池パック装着時)
打撃数(min-1[回/分])
インパクトモード時:0〜3300
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
ねじ締め能力
ボルト締め能力
穴あけ能力
バッテリー
質量(kg)
付属品

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05833563 EZ6507N22KN-D 木ねじ・米松 Φ4.2×75 約170本(インパクトモード)
テクスねじ 鉄 Φ4×13 板厚1.0 約520本(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
ボルト M8×25mm 板厚10mm 普通ボルト 約1500本(インパクトモード)
すべて目安です(フル充電時)
木工・米松 Φ15×20 約240穴 (クラッチモード)
鉄・アルミ Φ4.5×2.5 約480穴
すべて目安です(フル充電時)
ニッケル水素 (EZ9200S) 1.75(電池パック装着時) 本体1台 プラスティックケース(EZ9627)1個
インテリジェント急速充電器(EZ0208)緊急4分充電対応
瞬速22分フル充電(電池パックの状況により表示時間以上かかる場合もあります)
ニッケル水素電池パックNタイプ(EZ9200)2個(電圧12V Nタイプ、充放電回数 上手に使って約1200回、通常レベルの作業で周囲温度5〜25℃、過酷な作業で約500回、大負荷作業、周囲温度0〜4℃、26℃〜40℃)
磁石付ドライバービット♯2+65mm(EZ
オレンジ ¥66,500 廃番
05833572 EZ6507N22KN-H 木ねじ・米松 Φ4.2×75 約170本(インパクトモード)
テクスねじ 鉄 Φ4×13 板厚1.0 約520本(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
ボルト M8×25mm 板厚10mm 普通ボルト 約1500本(インパクトモード)
すべて目安です(フル充電時)
木工・米松 Φ15×20 約240穴 (クラッチモード)
鉄・アルミ Φ4.5×2.5 約480穴
※すべて目安です(フル充電時)
ニッケル水素 (EZ9200) 1.75(電池パック装着時) 本体1台 プラスティックケース(EZ9627)1個
インテリジェント充電器(EZ0208)緊急4分充電対応
瞬速22分フル充電(電池パックの状況により表示時間以上かかる場合もあります)
電池パックNタイプ(EZ9200)2個(電圧12V Nタイプ、充放電回数 上手に使って約1200回、通常レベルの作業で周囲温度5〜25℃、過酷な作業で約500回、大負荷作業、周囲温度0〜4℃、26℃〜40℃)
磁石付ドライバービット♯2+65mm(EZ
グレー ¥66,500 廃番
05833581 EZ6507N22KN-V 木ねじ M4.2×75mm 約170本(インパクトモード) テクスねじ 鉄 M4×13mm 板厚1.0mm 約520本(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
M8×25mm 板厚10mm 普通ボルト 約1500本(インパクトモード)
穴あけ:木工15mm×20mm 約240孔 (クラッチモード) 鉄 アルミ 4.5mm×2.5mm 約480孔(クラッチモード)
すべて目安です(フル充電時)
木工・米松 Φ15×20 約240穴 (クラッチモード)
鉄・アルミ Φ4.5×2.5 約480穴
※すべて目安です(フル充電時)
ニッケル水素 (EZ9200S) 1.75 本体1台 プラスティックケース(EZ9627)1個
インテリジェント急速充電器(EZ0208)緊急4分充電対応
瞬速22分フル充電(電池パックの状況により表示時間以上かかる場合もあります)
ニッケル水素電池パックNタイプ(EZ9200)2個(電圧12V Nタイプ、充放電回数 上手に使って約1200回、通常レベルの作業で周囲温度5〜25℃、過酷な作業で約500回、大負荷作業、周囲温度0〜4℃、26℃〜40℃)
磁石付ドライバービット♯2+65mm(EZ
¥66,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく