蛍光灯笠なし型器具 FL40形×1灯 グロー式・高力率

 

蛍光灯笠なし型器具 FL40形×1灯 グロー式・高力率 商品レビューを投稿する

材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
鉄板厚さ(mm)
本体0.35
反射板0.3
質量(kg)
2.3
付属品
40形白色蛍光灯1灯
周波数(Hz)
50
電源(V)
100
力率
高力率
推奨ランプ
FL40SS・W/37、 FL40S・W
ランプ全光束(lm)
3100
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06615542 FA41032FGH ¥6,800 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく