包装用 ニュークラフトテープ リンレイテープ テープ 【通販モノタロウ】 200W〜

包装用 ニュークラフトテープ

 

包装用 ニュークラフトテープ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

テープの背中に字が書けます。
重ねて貼れて荷崩れしにくい。
環境にやさしい無溶剤タイプ
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
粘着剤
合成ゴム系
粘着力(N/10mm)
9.78
巻戻し力(N/10mm)
1.27
内容量
1箱(20巻入)
注意
※長時間40℃以上の所に保管しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03392015 200W 100 50 0.16 クラフト紙 メーカー直送品 廃番
03392067 280W 100 50 0.16 晒クラフト紙 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく