スーパーカットテープ No.630S

 

スーパーカットテープ No.630S 商品レビューを投稿する

水に強く、手で切れる。
弱粘タイプ。
用途
床養生用。
オレンジ
基材
ポリエチレンフラットヤーン
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.37
引張強度(N/10mm)
72.4
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05811425 630S 50 50 0.15 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく