J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

 

J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
180
型式
J2型自在車
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
102×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
形状
自在
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02537491 GUJ2-150S
CADデータ
¥4,455
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく