K2型 固定車(ウレタン車輪)

 

K2型 固定車(ウレタン車輪) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
固定者プレート式
重量用固定キャスターで、自在車と同じ取り付け寸法の為、取付が便利です。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
190
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
180
型式
K2型固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
104×110
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
形状
固定
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02455372 GUK2-150
CADデータ
¥3,410
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく