SGW型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・低床式重荷重用

 

SGW型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・低床式重荷重用 商品レビューを投稿する

独自に専用設計されたコンパクトな低床式中荷重用キャスターです。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)
車輪径(Φmm)
50
取付高H(mm)
73
車輪幅(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
200
型式
SGW型自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
形状
自在車
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02456325 SGW-50PHB ¥1,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく