チップ CNMG-UG 住友電工 ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120412N-UG

チップ CNMG-UG

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05875931 CNMG120412N-UG 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥4,620 1 ¥4,620
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
05875974 CNMG120412N-UG 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥6,900
¥4,830 1 ¥4,830
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
05875947 CNMG120412N-UG 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 旋盤による、鋳造品の荒取り。

刃が平らで刃先rも1.2と大きいので、切れ味がどうかという次元ではありません。砂噛み面の断続切削にガシガシ使います。
荒取りに限れば、外径も端面もしっかり切ってくれます。
さすがに砂粒を噛んだりすると、コーティングはダメになります。しかし、このチップに変えてからはチッピングは起こしていません。
もちろん表裏で4面使えます。

頼れる一枚です。

これは注文コード 05875947 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく