チップ TME 住友電工 ねじ切り 【通販モノタロウ】 TME300R

チップ TME

 
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
ピッチ(mm)
3
寸法a(mm)
1.8
寸法D(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.65
寸法b(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.42
メーカー従来品番
TME300R
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05914702 TME300R AC225 ¥19,300
¥13,510 1 ¥13,510
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく