チップ VCMT-SK

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05927467 VCMT160404N-SK 1箱(10個入) ひし形35° 16.6 AC2000 0.4 ¥21,000 廃番
05927546 VCMT160408N-SK 1箱(10個入) ひし形35° 16.6 0.8 ¥21,000 廃番
05589035 VCMT160404NSK AC3000 1箱(10個) ひし形35° 16.6 0.4 廃番
05588877 VCMT160408NSK AC2000 1箱(10個) ひし形35° 16.6 0.8 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく