ホルダ 住友電工 外径加工用 【通販モノタロウ】 SCLCL1212-09

ホルダ

 
用途
一般・端面切削用
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05966432 SCLCL1212-09 スクリューオン式 ひし形80° 95 7 ¥8,620
¥6,250 1 ¥6,250
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく