NX67セーフティクリーン

 

NX67セーフティクリーン 4.00 (6件の商品レビュー)

強力水性クリーナーコンク。アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属や機械用の洗浄剤です。
水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。
用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去に。
工場フロアーの油汚れの清掃に。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃に。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清浄に。
必要に応じて水で希釈。又は原液でご使用ください。
仕様
ご使用の目安と致しまして、工場等は原液、
ご家庭等での使用の際は用途に応じて5〜10倍に薄めてご使用ください。
又、ゴム・パッキン樹脂等の使用には適しておりません。
成分
界面活性剤
リン酸塩
無機塩類
グリコール類
キレート剤
アルカノールアミン
精製水
香料
消防法上の非危険物
液性
アルカリ強力水性
洗浄機能
使用温度範囲
常温
臭気
内容量
1缶(20L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02445606 00067 ¥21,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02445606
00067
24890172
000067
000067 スーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 24890172 スーパーセーフティ
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 1缶(20L)
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 油分除去

簡単に油分を除去できるのでありがたいです。
価格も手ごろなので次回も購入したいと思います。

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-15]

満足度: 4

用途: 機械の油汚れの洗浄

油汚れや渋などおち易い
セーフティクリーン製の空容器の販売をしてほしい

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 藤崎商会 様 [2014-01-22]

満足度: 2

用途: 工作機械の清掃

こびり付いた機械の油汚れを落とそうと考え購入してみましたが、期待はずれの効果でした。市販のマジックリンと比較テストしましたが、同等レベルと感じました。また、試しに使用してみたいと思っても、少量のパッケージ品がなかったので20L缶を買うしか選択肢が無いのが不便。

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-02-02]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: 4

用途: 車のエンジンルーム、工場の掃除など

定番?で何の不安も無く購入しました。汚れ落ち、使用感などは満足のいくものです。ただ、皮膚へのダメージが大きく原液での使用の場合は手袋が必需品です。また、工場の床などで大量使用時にも気兼ねなく使える大容量のものがあればいいなと思います。

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 AutoGrun 様 [2009-06-30]

満足度: 5

用途: 機械部品、プラスチックコンテナなどの洗浄。

工場で使用していた換気扇に使用したところ、新品のようになりびっくりしました。プラスチックコンテナもスプレーしてしばらくしてから水で流すととてもキレイになります。

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小川精機株式会社 様 [2008-02-28]

満足度: 4

用途: 自動車エンジンルーム洗浄

オイル汚れの落ちは一番!でも、すすぎをマメにやらないと残留して白く変色します。手の皮膚へのダメージも大

これは注文コード 02445606 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 AutoGrun 様 [2007-11-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく