無リンセーフティクリーン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 工場用洗剤 【通販モノタロウ】 0304〜

無リンセーフティクリーン

 

無リンセーフティクリーン 5.00 (7件の商品レビュー)

無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
成分
非イオン界面活性剤
陽イオン界面活性剤
炭酸塩
キレート剤
精製水
消防法上の非危険物
使用温度範囲
常温
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02445615 0304 1本(1L) ¥2,660 廃番 代替品有
08265013 0170 1箱(20L) ¥21,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02445615
0304
26219086
000304
000304 無リンスーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 26219086 無リンスーパーセーフティ
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 1本(1L)
¥1,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08265013
0170
26219095
000170
000170 無リンスーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 26219095 無リンスーパーセーフティ
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 1箱(20L)
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 作業用器具の清掃など

汚れが大変良く落ちます、手あれなども余りありません。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 舘野 農園 様 [2015-11-09]

満足度: 5

用途: モトクロスバイクの洗車

泥の染みまで落ちます
それなのに ゴムやアルミを傷めません

これは注文コード 08265013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-25]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電線の汚れ落とし、鋳造現場で使用した工具の汚れ落とし

凄くきれいになります。
ドライバーのゴムグリップは多少のべたつきが残ります。
これの詰め替えなどは有るのでしょうか、
見当たらなかったので、有ればもっといいと思います。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アテック 様 [2013-05-17]

満足度: 5

用途: エンジン・ミッション下回り洗浄

使用した感じですが汚れなどこびりついたオイルなど綺麗に取れ満足しております。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-17]

満足度: 5

用途: 自動車の内装洗浄

頑固な汚れもよく落とせました。満足しています。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-01]

満足度: 5

用途: 自動車の内装清掃

頑固な汚れも綺麗になりました。匂いも無く体に優しそうです。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-10-30]

満足度: 5

用途: 自家用車内装清掃

平成14年式の車内装(ベージュ)掃除用に購入しました。原液を2倍程度に薄めて使用。汚れが酷い個所には原液で使用。今まで諦めていた汚れが大変綺麗になました、中性洗剤なので素手で作業しましたが手荒れも全くありません。低価格なので非常にお勧めです。また購入したいと思います。

これは注文コード 02445615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく