アルカリエース 角型9Vアルカリ乾電池

 

アルカリエース 角型9Vアルカリ乾電池 商品レビューを投稿する

大電流・連続使用にタフでパワフルなアルカリエース。
タフでパワフルなバッテリー、アルカリエース。
ヘッドホンステレオをはじめ、MD、CDプレイヤー、PDAなど、携帯AV機器から情報ツールや玩具・日用品・雑貨まで、大電流・連続使用にパワーを発揮します。
タイプ
角型9V(アルカリ)
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×18×90
内容量
1パック(1本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06173474 6LF22(K)1BN ¥500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく