ニッケル水素/ニカド電池用 急速充電器

 

ニッケル水素/ニカド電池用 急速充電器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ニッケル水素/ニカド電池の単3形を1〜4本、単4形を1〜2本充電できます。
新制御マイコンにより充電エラーを減少:充電済み電池と長期放置・過放置電池の識別制度が向上し、充電エラーを減少しました。
海外対応(AC100V-240V):渡航先(国や地域)によってはプラグの形状が異なり、変換プラグが必要になる場合がありますので、別途変換プラグをお買い求めください。
単3形ダイナミック2300を約115分で充電します。(単3形HR-3SC)1〜2本倍速充電時の目安充電時間
電源プラグ収納式
付属品
単3ニッケル水素電池×4本
質量(g)
約100(電池別)
タイプ
充電器
使用温度範囲(℃)
0〜40
外形寸法(mm)
65×105×27.5
出力
DC1.2V 565mA×4/1275mA×2(単3形) 310mA×2(単4形)
入力
AC100V-240V 16-21VA 50/60Hz
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06610825 ACHR-3SC.MIX.4P2300 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく