3.5型 MOディスク

 

3.5型 MOディスク 商品レビューを投稿する

高速回転ドライでの信頼性UP
プラスチックケース入
材質
記録膜:希土類一遷移金属合金
ディスク:ポリカーボネート
寸法(mm)
カートリッジ:90×94×6
質量(g)
40(1枚当り)
ディスク厚さ(mm)
1.2
ディスク径(Φmm)
86
使用環境温度(℃)
5〜55
保存温度範囲(℃)
-10〜55
フォーマット形式
Windows
ディスク構造
単板
書換え回数
107
記録位置
溝間
内容量
1ケース(5枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
記憶容量
記録方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05828803 MA-M230.WIN.B5P 230MB マークポジション オープン 廃番
05828794 MA-M640.WIN.B5P 640MB マークエッジ オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく