3.5型 フロッピーディスク

 

3.5型 フロッピーディスク まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンパクト保存ケース入
紙ケースとインデックスラベルに再生紙を使用
記憶容量
1.44MB
質量(g)
17(1枚当り)
外形寸法(mm)
縦94×横90×厚さ3.3
厚さ(μm)
ディスク:77
記録方式
MFM
速度
転送:500KBPS
使用湿度範囲
8〜80%RH
ディスク径(Φmm)
86
使用環境温度(℃)
10〜60
保存温度範囲(℃)
4〜53
保存湿度範囲
8〜90%RH
内容量
1ケース(10枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05828785 MFHD18.D10P オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく