マイタックパンチラベル

 

マイタックパンチラベル 商品レビューを投稿する

書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途
パンチ穴の補強・補修に !
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
内容量
1箱(8シート×10パック入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07210235 ML-250 ¥2,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07210235
ML-250
00657307
ML-250
ML-250 マイタックパンチラベル ニチバン 00657307 マイタックパンチラベル
ニチバン 1パック(35片×8シート)
¥169
内容量に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく