車両用マスキングテープ

 

車両用マスキングテープ 商品レビューを投稿する

粘着性がよく、基材強度が高く、加熱しても糊残りが少なく、四季を通じて安心して使用できます。
グリーン
基材
和紙 (緑)
伸度(%)
6
引張強度(N/mm)
24
耐熱温度(℃)
100(30分)
粘着力(N/10mm)
1.8
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06149586 No.2421 1パック(10巻入) 12 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149595 No.2421 1パック(8巻入) 15 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149604 No.2421 1パック(7巻入) 18 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149613 No.2421 1パック(6巻入) 20 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149622 No.2421 1パック(5巻入) 24 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149631 No.2421 1パック(4巻入) 30 18 0.09 オープン 廃番 代替品有
06149647 No.2421 1パック(3巻入) 40 18 0.09 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06149586
No.2421
06149446
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149446 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(10巻)
¥399
色に違いがあります。
06149595
No.2421
06149455
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149455 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(8巻)
¥399
色に違いがあります。
06149595
No.2421
06149525
No.241
No.241 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン 06149525 車両用マスキングテープ No.241
ニチバン 1パック(8巻)
¥449
色と耐熱性に違いがあります。
06149604
No.2421
06149464
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149464 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(7巻)
¥409
色に違いがあります。
06149613
No.2421
06149473
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149473 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(6巻)
¥399
色に違いがあります。
06149622
No.2421
06149482
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149482 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(5巻)
¥399
 
06149631
No.2421
06149491
No.2311
No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149491 車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン 1パック(4巻)
¥399
色に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく