シダ長柄ホーキ(Paimyra Broom) ノーブランド 清掃用品・洗剤 【通販モノタロウ】 1114(L-KPL3)

シダ長柄ホーキ(Paimyra Broom)

 

シダ長柄ホーキ(Paimyra Broom) 3.00 (1件の商品レビュー)

使い勝手の良い長柄タイプ。
材質
竹柄ビニール巻
長さ(mm)
1260
幅(mm)
230
規格
長柄
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05828532 1114(L-KPL3) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 工場の中や外

わりとしっかり しています。

これは注文コード 05828532 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社八城工業 様 [2009-01-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく