スモールローラーポピー ノーブランド スモールローラー 【通販モノタロウ】 4S-PB〜

スモールローラーポピー

 

スモールローラーポピー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

毛丈が長く塗料含みが良いので、塗料の運び、塗り広げが良好です。
用途
万能・外装用
タイプ
スモールローラー
毛丈(mm)
13
主要材質
ポリエステル
内容量
1パック(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ(inch)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05233812 4S-PB 4 ¥4,200 廃番 代替品有
05233821 6S-PB 6 ¥4,750 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05233812
4S-PB
06704232
12446
12446 Pure スモールローラー万能用 スペア インダストリーコーワ 06704232 Pure スモールローラー万能用 スペア
インダストリーコーワ 1パック(10本)
¥1,590
メーカーに違いがあります。
05233821
6S-PB
06704241
12447
12447 Pure スモールローラー万能用 スペア インダストリーコーワ 06704241 Pure スモールローラー万能用 スペア
インダストリーコーワ 1パック(10本)
¥1,890
メーカーに違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく