色メリヤスウエス(新品生地) モノタロウ 新品 【通販モノタロウ】

色メリヤスウエス(新品生地)

 

色メリヤスウエス(新品生地) 2.50 (4件の商品レビュー)

新品のメリヤス生地なので衛生的で伸縮性があり薬品、油分を吸収します。
色とりどりのメリヤスウエスです。
雑色
寸法(cm)
約30〜50角
材質
新品の伸縮性メリヤス生地
種別
新品
工程処理
パック包装
注意
※新品生地のまま製品化しますので吸収性が中古生地に比べ、少し劣ります。
※溶剤を使う作業には適しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05248826 - 1箱(4kg×5袋) メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
07058387 - 1箱(5kg) メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05248826
-
05735913
-
- 色メリヤスウエス(中古生地) モノタロウ 05735913 色メリヤスウエス(中古生地)
モノタロウ 1束(4kg×5袋)
¥5,790
材質に違いがあります
07058387
-
07058362
-
- 色メリヤスウエス(中古生地) モノタロウ 07058362 色メリヤスウエス(中古生地)
モノタロウ 1箱(5kg)
¥1,690
材質に違いがあります

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

これは注文コード 05248826 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-11]

満足度: 3

用途: 車・バイクの整備用

さすがに新品ですのでキレイです。 ただ生地の表面がスベスベする物が多いので持ちにくく結構ふき取りにコツがいりました 清潔感では良いのですが少々使い難いのが残念です。 
汚れのふき取りでは中古メリヤスの方が使いよいですね。

これは注文コード 07058387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-11-24]

満足度: 1

用途: 切削油の拭き取りなど。

前回いただいた物に比べ吸水率悪過ぎです。
信頼して購入した分、不満倍増。
モノタロウでウエスは購入を見合わせるように現場から請願出てます。

これは注文コード 05248826 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社石原鉄工 様 [2008-09-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご意見を頂きましてありがとうございました。
吸水が悪いとのご指摘、商品の品質の安定の参考とさせていただきます。

また、前回ご購入いただいております商品が中古生地(05735913)でございまして、今回ご購入いただいておりますのが新品生地でございますので、どうしても新品のほうが吸水性が悪くなっております。
もし宜しければ、以前にご購入いただいております中古生地を再度お試しいただければ幸いです。

また気になる点がございましたら、いつでもお問合せください。
宜しくお願い致します。

満足度: 1

用途: 染色、紡績工場での油や水分の拭き取り

「綿70%以上」の表示でしたが、アクリルやポリエステルがほとんどの生地だと思われ、かなり不満です。

これは注文コード 07058387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-08-26]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
不良品の可能性もございますので
弊社にて原因追求するためにも交換対応させていただきたいと考えております。
お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡を御願いいたします。

生産工場からの出荷時の綿率のチェック体制等、強化してまいりますので、今後ともご愛顧いただけますよう
宜しくお願い申し上げます。


ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    入り枚数と一枚あたりの単価は?
    回答:
    入り枚数が固定されているものではない為、入り枚数と一枚あたりの単価は分かりかねます。
    このFAQは注文コード 07058387 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく