充電式インパクトドライバ マキタ 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 TD123DRJX〜

充電式インパクトドライバ

 

充電式インパクトドライバ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

全身プロ仕様
新充電システムで最適充電!バッテリ寿命までの総作業量約50%アップ!
明るい!高輝度LEDライト&暗がりで光って目印になる蓄光バンパ付。
スッキリ形状で部材に傷が付くのを防ぎます。
作業量重視3.3Ahバッテリ!
平らで、バランスのよい新形状バッテリ!
ライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
125[1280]
打撃数(min-1[回/分])
0〜3200
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜120
回転数(min-1[r.p.m])
0〜2600
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
新ニッケル水素 3.3
充電時間(分)
22
全長(mm)
163
付属品
バッテリBH1233C×2本、充電器DC14RC、ケース、+ビット 2-65、フック、名前シール4枚(1シート)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06626724 TD123DRJX 青(浅葱) ¥53,800
廃番
06626733 TD123DRJXR 赤(紅梅) ¥53,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく