仕上サンダ マキタ オービタルサンダー 【通販モノタロウ】 BO3700

仕上サンダ

 
自己吸じん機能付でクリーンな作業!集じん機でパット穴集じんも可能!
ペーパーの交換が楽な大型クランプ!
二重絶縁
集塵機に接続できます
仕様
二重絶縁
集塵機に接続できます
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)
ダストバック
回転数(min-1[r.p.m])
10000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
2
質量(kg)
1.4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02508353 BO3700 ¥12,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02508353
BO3700
32965466
BO3710
BO3710 仕上サンダ マキタ 32965466 仕上サンダ
マキタ 1台
¥8,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく